| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 96228-SR1-165 Herst.-Nr.: SR1-165 EAN/GTIN: 4260020943817 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VERBUNDMÖRTELSYSTEM SR 1 - Verankerungen mit großer Festigkeit
- Styrolfreies, 2– Komponenten System
- Mit Standard Auspresspistole zu verarbeiten
- Kartuscheninhalt auf mehrere Male zu verarbeiten
Beschreibung: SANREMO VERBUNDMÖRTEL SR1 ist ein hochwertiges 2 Komponenten Verbundmörtelsystem mit höchster Festigkeit. Einsatz ist die spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung für Verankerungen die keiner Zulassung bedürfen. Der Kartuscheninhalt kann auf mehrere Male verarbeitet werden. Anwendung: Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Zur spreizdruckfreien Schwerlastbefestigung in Vollstein, Gerissener- und ungerissener Beton, Poren- u. Leichtbeton, Hohlblocksteinen aus Beton, Kalksandlochsteinen, Hochlochziegel, Vollziegel, Naturstein etc. Zu verarbeiten mit herkömmlicher Auspresspistole für Dichtstoffe. Einsatz: Einkleben von Ankerstangen und Befestigungen. Ungerissener Beton, Gerissener Beton Zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Matallprofilen, Konsolen, Holz- u. Metallkonstruktionen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Sanitärgegenständen, Ankerstangen, Dübel, Gitter, Bewehrungseisen, Gewindehülsen, Gewindestangen uvm. Auch als Klebemörtel für z.B. Beton, Faserbeton etc. verwendbar. Anwendungsgrund: - Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton,
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemäß EN206-1
- Trockener oder nasser Beton (Anwendungskategorie 1)
- Wassergefüllte Bohrlöcher (Ausgenommen Seewasser)
- Überkopfmontage
Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H335 Kann die Atemwege reizen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.
- P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zollwarentarifnummer: | 38245090 | GHS: | GHS07 | Inhalt: | 165 ml | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Injektionsmörtel, Montagemörtel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |