Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bituflex-Folie kaltselbstklebende bituminöse Dichtungsfolie 350mm B


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-bitu350
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     bitu350
EAN/GTIN:
     4260646312721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumenfolie
bitumenfolie

BITUFLEX - FOLIE

Eigenschaften

Bituflex-Folie ist eine kaltselbstklebende, bituminöse Abdichtungsfolie mit einer hoch reißfesten, doppelt laminierten Schutzfolie aus HDPE mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften sowohl in Längs-, als auch in Querrichtung.

Diese HDPE-Schutzschicht hat eine Bruchdehnung in Längs- wie in Querrichtung von nahezu 500 %, besitzt eine hervorragende thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit.

Bituflex-Folie kann ohne Verwendung von Heißluft oder Propangasflamme auch auf mattfeuchten oder kalten (bis -10°C) Untergründen verarbeitet werden. Wegen der großen Geschmeidigkeit ist Bituflex-Folie auch an schwierigen Detailpunkten problemlos anzuwenden.

Anwendungsbereiche

Bituflex-Folie ist ideal zur Bauwerksabdichtung und eignet sich vor allem zum Abdichten von Kellern, Fundamenten, Balkonen, Terrassen, Garagenflachdächern, Nassräumen, Stützmauern, Tiefgaragen etc.

Zur Abdichtung senkrechter und waagerechter Flächen von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Wasser und auf geeigneter Baukonstruktion (die Abdichtung bildet eine geschlossene Wanne oder umschließt das Bauwerk allseitig) geprüfte Qualität DIN 18533 der Bauregelliste bis Lastfall 5.

Innen und Außen an der Positivseite einsetzbar. Als Abdichtung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen. Auch im Überkopfbereich einsetzbar.

  • Achtung: Nicht in der Fassade oder als Fensterdichtband zu verwenden.

Vorteile

  • ganzjährig verarbeitbar, selbst auf feuchten Untergründen und bis -10°C kein Frostfilm
  • gleichmäßige Dichtungslage
  • einfache Verarbeitung
  • universell einsetzbar
  • selbstklebend und sofort haftend
  • benötigt keine Erwärmung oder Antrocknung
  • die Selbstklebekante fördert sichere und schnelle Überlappungsabdichtung
  • hoher Perforationswiderstand
  • hohe Alterungsstabilität
  • Wasser undurchlässig, schlagregendicht
  • selbstdichtend, falls gering beschädigt
  • sofort wasserdicht
  • reißfest (hochwertige Spezialfolie mit einer plastischen Kunst-Kautschuk-Bitumenmasse)
  • keine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich
Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
68071000
Inhalt:
20 m
Farbe:
schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Abdichtungsband, Bitumen, bituminöse Folie, kaltselbstklebende Bitumenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,7365* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,96*
€ 113,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,00*
€ 111,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,15*
€ 106,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,80*
€ 103,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,73*
€ 88,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.