Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10kg BITUMENSPACHTEL lösemittelfrei Spachtelmasse Bitumen Abdichtung


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-bitumen10
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     bitumen10
EAN/GTIN:
     4260646310840
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse 10kg

SANREMO BITUMENSPACHTEL

Lösemittelfrei

  • 1-komponentig
  • Abdichten von Fugen und Rissen
  • Standfest, in allen Lagen zu verarbeiten
  • Schichtstärken bis 2cm / Auftrag in der Horizontalen

Beschreibung

SANREMO BITUMENSPACHTEL ist eine lösemittelfreie, 1-komponentige, standfeste Spachtelmasse auf Basis einer Bitumenemulsion. Für Reparaturen, Abdichtungen und Spachtelarbeiten welche nicht nach Normen oder sonstigen Vorschriften ausgeführt werden müßen. Das Produkt ist ein thermoplastischer Werkstoff: Bei hohen Temperaturen ist und bleibt das Material weicher, elastischer als bei niedrigen Temperaturen.

Anwendung

Für die parzielle Reparatur. Undichtigkeiten an Dächern, Dachfenstern und Bauwerkskörper. Zur Abdichtung von Fugen und Rissen. Aufspachtelungen auf bituminösen Untergründen. Für waagerechte und senkrechte Flächen. Abdichten von Stößen an Bitumenbahnen. Abdichten von waagerechten Flächen (z.B. Bitumenbahn) zu senkrechten Flächen (Z.B.: aufsteigendes Mauerwerk). Zum Eindichten von: Dachanschlüssen, Einläufen, Lüftern.
Nicht zu verwenden als vollflächige Flächenbeschichtung.
Vorschriften, Normen und Verordnungen sind bei der Verarbeitung zu berücksichtigen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
SANREMO BITUMENSPACHTEL ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Gebinde mittels Kelle, Glätt- oder Zahntraufel in erforderlicher Schichtstärke auf den gereinigten Untergrund auftragen.
Das frisch aufgetragene Material ist bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Generell und im besonderen, im erdberührten-, erdverfülltem Bereich die Aufspachtelung erst nach vollständiger Durchtrocknung bedecken. Bei Nichtbeachtung kann eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen und zu Bauwerksschäden führen. Auch beim Einsatz zwischen 2 nichtsaugenden Untergründen – ist bis zur Fertigstellung des Gewerkes darauf zu achten das SANREMO BITUMENSPACHTEL vollständig ausgetrocknet ist.
Nach Austrocknung der Spachtelmasse kann weitere SANREMO BITUMENSPACHTEL aufgetragen werden. Die Grundsätze der Oberflächenvorbereitung sind zu beachten.
Pro Arbeitsgang kann in der Horizontalen bis 2cm Schichtstärke aufgebracht werden.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
27150000
Inhalt:
10 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, sanremo spachtelmasse, Bitumen, Bitumenspachtelmasse, Reparaturmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 2,23* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 30,55*
€ 36,35
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 30,18*
€ 35,91
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 28,60*
€ 34,03
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 27,62*
€ 32,87
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 27,04*
€ 32,18
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 22,30*
€ 26,54
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.