Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x CARAVAN KLEBER 290ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-caravan 5
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     caravan 5
EAN/GTIN:
     4260646310710
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
hochtemperaturkleber

Sanremo Caravan Kleber

Produktdetails

  • Zum Kleben und Dichten im Caravan- und Fahrzeugbau
  • Dauerelastisch und toleranzausgleichend
  • Silikon- und polyurethanfrei
  • Härtet auch unter Wasser aus
  • Breites Haftspektrum

Produktbeschreibung

Der Sanremo Caravan Kleber ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar. Er ist speziell für die Anforderungen im Caravan und Fahrzeugbau geeignet. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Der Sanremo Caravan Kleber ist elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Er bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffen, Metallen (z.B. Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer) verschiedene Plastik- und Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm.

Technische Daten

Farbe: Weiss

Konsistenz: Pastös

Aushärtungssystem: Luftfeuchtigkeit

Spezifisches Gewicht : 1400 ± 10 kg/m3

Hautbildungszeit 23°C/50% rel. Feucht: 25 ± 5 Min

Aushärtungszeit 23°C/50°/ rel. Feucht: 2 –3 mm / Tag

Verarbeitungstemperatur : + 5°C bis + 30°C

Ausgehärtete Masse:

Shore A Härte ISO 868: 35 - 40

Volumenänderung SIST ISO 10563: < 1 %

Zugfestigkeit SIST EN 2833: 1,20 – 1,50 MPa

Modul E 100% SIST EN 28339: > 0,80 MPa

Bruchdehnung SIST EN 28339: 200 - 300 %

Zugfestigkeit ISO 37 rod 1: 2,40 –3 ,00 MPa

Bruchdehnung ISO 37 rod 1: 250 - 350 %

Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32141010
GHS:
none
Inhalt:
1450 ml
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Caravan Kleber, Klebstoff, Dichtstoff, Fahrzeugkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.450 Milliliter (ab € 0,01367* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.