Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 015-6tt Stecker 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 015-6tt Stecker 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Artikeldetailsicht - PCE 015-6tt Stecker 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Artikel-Nr.:
     9653-015-6TT
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     015-6TT
EAN/GTIN:
     9003399230103
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
Stecker 16A 5p 6h IP44 TT SHARK
Weitere Informationen:
Type:
015-6TT 400V
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: PCE 015-6tt Stecker 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,37*
Lager 9653
42
1
€ 9,70*
ab € 2,91*
€ 4,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,82*
1 Tag
456
1
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,41*
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.