Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Jalousieschalter 10A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 015900 Lichtschalter Aluminium
GIRA 015900 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     9653-015900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015900
EAN/GTIN:
     4010337159001
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Rollladensteuerung
Einsatz Jalousieschalter 10A 250V
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Schaltungsart:
Schalter 1-polig
Bedienart:
Wippe
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch Bedienbar:
Ja
Anzahl der Tasten:
2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
564
10
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 17,05*
Lager 9653
56
1
€ 9,70*
ab € 12,70*
€ 17,57*
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 13,02*
€ 17,90*
1
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 18,10*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015800
ab € 12,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
315900
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.