Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietzel 020925 Unterputz-Abzweigkästen Unterteil schwarz 100x100x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Dietzel 020925 Unterputz-Abzweigkästen Unterteil schwarz 100x100x50mm
Artikeldetailsicht - Dietzel 020925 Unterputz-Abzweigkästen Unterteil schwarz 100x100x50mm
Artikel-Nr.:
     9653-020925
Hersteller:
     Dietzel
Herst.-Nr.:
     020925
EAN/GTIN:
     9002579209250
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
020925 Unterputz-Abzweigkästen Unterteil schwarz 100x100x50mm AK/U 100
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose-/kasten
Länge/Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
15
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Abschirmung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose unterputz, abox, UP-Abzweigkasten, Dietzel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.