Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 115-6 Wanddose 16A 5-polig 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 115-6 Wanddose 16A 5-polig 6h IP44
Artikeldetailsicht - PCE 115-6 Wanddose 16A 5-polig 6h IP44
Artikel-Nr.:
     9653-115-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     115-6
EAN/GTIN:
     9003399115066
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wanddose 16A 5p 6h IP44
Weitere Informationen:
Type:
115-6 380V
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee wanddose, cee wanddose 16a, PCE 115-6 Wanddose 16A 5-polig 6h IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
328
€ 8,30*
ab € 2,64*
€ 4,04*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,88*
4 Tage
603
€ 9,45*
ab € 4,04*
€ 6,00*
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,27*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.