Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 3-fach Rahmen studioweiss Future Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Artikel-Nr.:
     9653-1723-184K
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-184K
EAN/GTIN:
     4011395050774
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
3-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
studioweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
80x222x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9016 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
350
€ 9,70*
ab € 4,83*
€ 6,91*
1 Tag
17
€ 4,98*
ab € 5,22*
€ 7,44*
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,58*
2 Tage
333
€ 6,40*
ab € 5,33*
€ 7,59*
2 Tage
3548
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 2,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
ab € 2,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,77*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 9,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,09*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 13,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.