Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 201620 Andockstecker 16A 5-polig 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 201620 Andockstecker 16A 5-polig 6h
Artikeldetailsicht - PCE 201620 Andockstecker 16A 5-polig 6h
Artikel-Nr.:
     9653-201620
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     201620
EAN/GTIN:
     9003399801051
Suchbegriffe:
PCE 201620 Andockstecker 16A 5-poli...
Andockstecker 16A 5p 6h mit UPS-Auslösung
Weitere Informationen:
Type:
201620
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufbaugerätestecker
Werkstoff:
Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Steckrichtung:
gerade
Schutzart:
44 IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.