Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiss Allwetter 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiss Allwetter 44
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiss Allwetter 44
Artikel-Nr.:
     9653-2101-34
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2101-34
EAN/GTIN:
     4011395872802
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch jäger 1 fach rahmen
1-fach Rahmen alpinweiss (IP44 nur in Verbindung mit Allwetter-Programm)
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
91x91x14 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 1-fach Rahmen, alpinweiss, IP44
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,50*
1 Tag
396
1
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,59*
3 Tage
141
1
€ 6,40*
ab € 6,83*
€ 9,61*
Lager 9653
17
1
€ 9,70*
ab € 7,53*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0258
ab € 6,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 8,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.