Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 215-6tt Kupplung 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 215-6tt Kupplung 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Artikeldetailsicht - PCE 215-6tt Kupplung 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Artikel-Nr.:
     9653-215-6TT
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     215-6TT
EAN/GTIN:
     9003399230165
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
Kupplung 16A 5p 6h IP44 TT SHARK
Weitere Informationen:
Type:
215-6TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE 215-6tt Kupplung 16A 5-polig 6h IP44 TT Shark
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,64*
Lager 9653
40
1
€ 9,70*
ab € 3,82*
€ 5,66*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 5,93*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,36*
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.