Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2510-SR Taurus2 Gummi-Kupplung nat IP20 Farbe: schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 2510-SR Taurus2 Gummi-Kupplung nat IP20 Farbe: schwarz/rot
Artikeldetailsicht - PCE 2510-SR Taurus2 Gummi-Kupplung nat IP20 Farbe: schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     9653-2510-SR
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2510-SR
EAN/GTIN:
     9003399465420
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Taurus2 Gummi-Kupplung nat IP20, Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Type:
2510-SR
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Schutzleiterkontakt rund:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Werkstoff:
Gummi
Schutzart:
20 IP
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE 2510-SR Taurus2 Gummi-Kupplung nat IP20 Farbe: schwarz/rot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
45
€ 8,30*
ab € 2,12*
€ 3,26*
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 4,43*
1 Tag
344
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,73*
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
134325
ab € 63,53*
Zubehör
PCE
13691100
ab € 241,33*
Zubehör
PCE
13393100
ab € 173,13*
Zubehör
PCE
13391
ab € 49,02*
Zubehör
PCE
13392
ab € 94,58*
Zubehör
PCE
133900
ab € 134,54*
Zubehör
PCE
13396
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.