Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI Linear
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 1-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI Linear
Artikel-Nr.:
     9653-2511-214K
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2511-214K
EAN/GTIN:
     4011395117361
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
1-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI Linear
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
81x81x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch-jäger abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 1-fach Rahmen, alpinweiß, Reflex SI Linear
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,98*
ab € 1,38*
€ 2,17*
3 Tage
498
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 2,23*
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,23*
3 Tage
1292
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
Lager 9653
30
€ 9,70*
ab € 1,66*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1495
ab € 2,28*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1496
ab € 4,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1497
ab € 7,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1498
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.