Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 2-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 2-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 2-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI
Artikel-Nr.:
     9653-2512-214
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2512-214
EAN/GTIN:
     4011395099209
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger rahmen 2-fach weiß
2-fach Rahmen alpinweiß Reflex SI
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
81x152x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Weitere Suchbegriffe: busch jäger 2 fach rahmen, 2fach rahmen, 2-fach Rahmen, alpinweiß, Reflex SI
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
583
€ 9,70*
ab € 2,23*
€ 3,14*
1 Tag
57
€ 4,98*
ab € 2,39*
€ 3,36*
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,42*
2 Tage
902
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,43*
1 Tag
2211
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0928
ab € 1,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1009
ab € 2,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0944
ab € 3,90*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0951
ab € 7,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0969
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.