Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX3 LS-Schalter B 6A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 LS-Schalter B 6A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Artikeldetailsicht - DX3 LS-Schalter B 6A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Artikel-Nr.:
     9653-407472
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     407472
EAN/GTIN:
     3245064074728
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
DX3 LS-Schalter B 6A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DX3, B-Charakteristik, 6A, 1-polig+N
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 7,18*
€ 10,28*
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 31,04*
€ 5,00*
ab € 27,32*
€ 36,52*
€ 3,90*
ab € 28,29*
€ 37,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,35*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.