Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX3 FI/LS-Schalter C 20A 1 Pol+N 10kA 30mA Typ A 230VAC 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter C 20A 1 Pol+N 10kA 30mA Typ A 230VAC 2TE
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter C 20A 1 Pol+N 10kA 30mA Typ A 230VAC 2TE
Artikel-Nr.:
     9653-411297
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411297
EAN/GTIN:
     3414970447098
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
DX3 FI/LS-Schalter C 20A 1 Pol+N 10kA 30mA Typ A 230VAC 2TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, legrand schutzschalter 30ma, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Fehlerstromschutzschalter, FILS, DX3, C20A, 1-polig+N, Typ A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 52,44*
€ 67,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,58*
€ 123,77*
€ 5,46*
ab € 104,58*
€ 126,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,45*
€ 129,62*
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 131,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.