Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 63A 2-polig 30mA Typ A-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 2-polig 30mA Typ A-G
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 2-polig 30mA Typ A-G
Artikel-Nr.:
     9653-411597
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411597
EAN/GTIN:
     3414970353023
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 63A 2-polig 30mA Typ A-G
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Fehlerstrom-Typ:
F
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, FI, TX3, 63A, 2-polig, Typ A-G, 30mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 111,57*
Frei Haus
ab € 206,23*
€ 245,70*
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 248,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,97*
€ 253,70*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,23*
€ 287,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.