Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 40A 4-polig 30mA Typ AC-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 40A 4-polig 30mA Typ AC-G
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 40A 4-polig 30mA Typ AC-G
Artikel-Nr.:
     9653-411752
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411752
EAN/GTIN:
     3414970353382
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 40A 4-polig 30mA Typ AC-G
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, TX3, 40A, 4-polig, Typ AC-G, 30mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.