Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ A
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ A
Artikel-Nr.:
     9653-411776
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411776
EAN/GTIN:
     3414970353580
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, TX3, 63A, 4-polig, Typ A, 100mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
26
€ 9,70*
ab € 82,32*
€ 103,29*
€ 6,90*
ab € 103,99*
€ 145,08*
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 263,38*
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 265,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,15*
€ 272,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.