Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-412541 Herst.-Nr.: 412541 EAN/GTIN: 3245064125413 |
| |
|
| | |
| CX3 Schütz 230V 63A 4 Schliesser ohne Handschalter Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom: | 63 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Gebrauchskategorie: | 1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 195-253 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Max. Glühlampenlast: | 8000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 4700 VA | Schieber für Handschaltung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 9,70* | ab € 38,72* | € 49,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,34* | € 75,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,27* | € 83,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,91* | € 98,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,67* | € 149,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|