Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 515-6 Wandgerätestecker 16A 5-polig 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 515-6 Wandgerätestecker 16A 5-polig 6h IP44
Artikeldetailsicht - PCE 515-6 Wandgerätestecker 16A 5-polig 6h IP44
Artikel-Nr.:
     9653-515-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     515-6
EAN/GTIN:
     9003399515064
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee wandgerätestecker
Wandgerätestecker 16A 5p 6h IP44
Weitere Informationen:
Type:
515-6
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker
Steckrichtung:
abgewinkelt
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
44 IP
Phasenwender:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, PCE 515-6 Wandgerätestecker 16A 5-polig 6h IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,02*
2 Tage
422
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 8,04*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,70*
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 9,76*
Lager 9653
26
€ 9,70*
ab € 7,68*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.