Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-537403 Herst.-Nr.: 537403 EAN/GTIN: 4010337048459 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT reinweiß glänzend Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja | Ansprechhelligkeit einstellbar: | Nein | Tierschneise: | Ja | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | Nein | Treppenhausüberwachung: | Ja | Max. Einschaltdauer: | 30 min. | Erfassungswinkel horizontal: | 1 bis 180 ° | Farbe: | reinweiß | Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 63,10* | € 78,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 63,99* | € 79,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 65,55* | € 81,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,49* | € 82,84* | | | | Lager 9653 | | | | | | € 9,70* | ab € 67,56* | € 84,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|