Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel 640 mA 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Spannungsversorgung mit integrierter Drossel 640 mA 4TE
Artikeldetailsicht - Spannungsversorgung mit integrierter Drossel 640 mA 4TE
Artikel-Nr.:
     9653-6201-640.1
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6201-640.1
EAN/GTIN:
     4011395180365
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib-spannungsversorgung busch-jaege...
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel 640 mA 4TE
Weitere Informationen:
Produktlinie:
Busch-free@home
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Bussysteme:
free@home
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung, Spannungsversorgung, Busch-free@home, integrierter Drossel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
3
Frei Haus
ab € 187,47*
€ 223,99*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 189,96*
€ 227,46*
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 193,03*
€ 229,32*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 203,41*
€ 243,48*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 206,55*
€ 246,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.