Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 7015-6tt Phasenwender 16A 5-polig 6 TT Shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 7015-6tt Phasenwender 16A 5-polig 6 TT Shark
Artikeldetailsicht - PCE 7015-6tt Phasenwender 16A 5-polig 6 TT Shark
Artikel-Nr.:
     9653-7015-6TT
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     7015-6TT
EAN/GTIN:
     9003399788017
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-phasenwender 5x16a
Phasenwender 16A 5P 6h TT SHARK
Weitere Informationen:
Type:
7015-6TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Phasenwender:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender, PCE 7015-6tt Phasenwender 16A 5-polig 6 TT Shark
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
30
€ 9,70*
ab € 7,73*
€ 10,83*
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 14,11*
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 21,34*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.