Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IP54 20m H07RN-F3G2,5 ST16/3 1SSD 1Abd3/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IP54 20m H07RN-F3G2,5 ST16/3 1SSD 1Abd3/16
Artikel-Nr.:
     9653-9250035-P
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9250035-P
EAN/GTIN:
     9003399383052
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
pce kabeltrommel
Kabeltrommel IP54 20m H07RN-F3G2,5 ST16/3 1SSD 1Abd3/16
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl d. SCHUKO-Steckdosen:
4
Art d. Netzanschlusses:
Schuko
Kabellänge:
25 Meter
Mit Tragrahmen:
Ja
Mit thermischen Schutz und Arretierung:
Ja
Schutzart:
54 IP
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, IP54, 20Meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
2
€ 9,70*
ab € 78,80*
€ 101,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,49*
€ 175,69*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.