Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast C1384 Isolierband 0,1mmx15mmx10m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Coroplast C1384 Isolierband 0,1mmx15mmx10m orange
Artikeldetailsicht - Coroplast C1384 Isolierband 0,1mmx15mmx10m orange
Artikel-Nr.:
     9653-C1384
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     C1384
EAN/GTIN:
     4021393002415
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
C1384 Basis Weich-PVC VDE/ÖVE orange Dicke=0,1mm/Breite=15mm/Länge=10M
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
orange
Dicke:
0,1 mm
Breite:
15 mm
Länge:
10 Meter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
217
1
€ 9,70*
ab € 0,40*
€ 0,64*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,7792*
€ 1,2409*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,64*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.