Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladebox 11 kW mit 16 A CEE Stecker (16A 3-phasig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Ladebox 11 kW mit 16 A CEE Stecker (16A 3-phasig)
Artikeldetailsicht - Ladebox 11 kW mit 16 A CEE Stecker (16A 3-phasig)
Artikel-Nr.:
     9653-CH-02-17-1
Hersteller:
     go-e shop
Herst.-Nr.:
     CH-02-17-1
EAN/GTIN:
     9120087410293
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
Ladebox 11 kW mit 16 A CEE Stecker (16A 3-phasig)
Weitere Informationen:
Maximale Ladeleistung:
11 kW
Abschlusskabel::
30cm + Stecker 5x2,5mm²
Anschluss:
Ein-oder Dreiphasig
Nennspannung (einphasig):
230 V
Nennspannung (dreiphasig):
400 V
Einstellen der Ladeleistung:
per Druckknopf und App
RFID:
13,56 MHz
Abmessung::
15x25x9 cm
Weitere Suchbegriffe: Ladebox, 11kW, 16A, Wallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,25*
€ 730,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.