Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MKN516 Leitungsschutzschalter 1 polig+N 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1P+N B16A 1 Modul MKN516
Leitungsschutzschalter 1P+N B16A 1 Modul MKN516
Artikel-Nr.:
     9653-MKN 516
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MKN 516
EAN/GTIN:
     3250614312250
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager 16a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1-polig+N 6kA B-16A 1M
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Type:
MKN516
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, LS-Schalter, 1-polig+N, B16A, Hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
13
€ 9,70*
ab € 6,18*
€ 8,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,59*
€ 21,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,07*
€ 22,58*
€ 5,00*
ab € 16,11*
€ 22,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,78*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,10*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.