Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Energiezähler 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Inline-Energiezähler 3-phasig
Artikeldetailsicht - Inline-Energiezähler 3-phasig
Artikel-Nr.:
     9653-MTR-240-3PC1-D-A-MW
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     MTR-240-3PC1-D-A-MW
EAN/GTIN:
     0745760982561
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Inline-Energiezähler 3-phasig
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3x 230/400 Vac
Außenleiter zu Außenleiter:
320 - 460 Vac
Außenleiter zu Neutralleiter:
184 -264,5 Vac
AC-Frequenz:
45 -65 Hz
Max. Strom (lmax):
65 A
Übergangsstrom (ltr):
0,5 A
Anlaufstrom (lst):
20 mA
Überspannung:
CAT III 600 Vac
Montage:
Hutschiene (4 Teilungseinheiten)
Anzeigen:
8 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Inline-Energiezähler, Stromwandler, SolarEdge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,07*
€ 400,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,70*
€ 401,11*
Frei Haus
ab € 345,38*
€ 404,52*
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 420,59*
Lager 9653
186
Frei Haus
ab € 372,01*
€ 434,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,60*
€ 514,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.