Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkleben, Verfugen, Abdichten schwarz 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Verkleben, Verfugen, Abdichten schwarz 310ml
Artikeldetailsicht - Verkleben, Verfugen, Abdichten schwarz 310ml
Artikel-Nr.:
     9653-OFEN-DICHT
Hersteller:
     GREWI
Herst.-Nr.:
     202019831
EAN/GTIN:
     9120011871022
Suchbegriffe:
Multispray
Schreibdüse
Überkopfventil
Verkleben, Verfugen, Abdichten schwarz 310ml
Weitere Informationen:
Basis:
Natrium/Sodium Silikat
Farbe:
Schwarz
Verarbeitungstemperatur:
+15 - +40° C
offene Zeit:
ca.5 - 10 Minuten
Aushärtezeit:
1,5mm in 24h
Temperaturbeständigkeit:
-690 - +1200° C
Anwendungsgebiete:
Feuerfeste Steine,Heizanlagen,offene Kamine und Öfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.