Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Leistungsoptimierer für SE Wechselrichter 850W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Modul-Leistungsoptimierer für SE Wechselrichter 850W
Artikeldetailsicht - Modul-Leistungsoptimierer für SE Wechselrichter 850W
Artikel-Nr.:
     9653-P850-4R-M4M-BY
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     P850
EAN/GTIN:
     0745760982554
Suchbegriffe:
Leistungsoptimierer
solaredge leistungsoptimierer
Modul-Leistungsoptimierer für SE Wechselrichter 850W
Weitere Informationen:
Max. DC-Nenneingangsleistung:
850 W
Absolute maximale Eingangsspannung (Voc):
125 Vdc
Überspannungskategorie:
II
Maximaler Ausgangsstrom:
18 Adc
Maximale Ausgangsspannung:
80 Vdc
Art d. Verbindung:
Einfacher Eingang f. seriell verbundene Module
Kompatible SolarEdge Wechselrichter:
Dreiphasen-Wechselrichter SE16K u. größer
MPPT-Betriebsbereich:
12,5 - 105 Vdc
Minim. Strenglänge:
14/27 Leistungoptimierer / PV-Module
Maxim. Strenglänge:
30/60 Leistungoptimierer / PV-Module
Weitere Suchbegriffe: P850, Optimierer. Leistungsoptimierer, SolarEdge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.