Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter f. Modul-Leistungsopt. 3-ph, 17 kWp IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Wechselrichter f. Modul-Leistungsopt. 3-ph, 17 kWp IP65
Artikeldetailsicht - Wechselrichter f. Modul-Leistungsopt. 3-ph, 17 kWp IP65
Artikel-Nr.:
     9653-SE17K
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     SE17K-RW0T0BNN
EAN/GTIN:
     0745760982608
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Wechselrichter f. Modul-Leistungsopt. 3-ph, 17 kWp IP65
Weitere Informationen:
AC-Ausgangsnennleistung:
17000 W
Max. Eingangsspannung:
1000 V
Max. Eingangsstrom:
23 A
Ethernet:
Ja
Trafo integriert:
Nein
Netzüberwachung:
3-phasig
Schutzart:
65 IP
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter, 17 kWp, SolarEdge, SE17K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,45*
€ 1.880,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,20*
€ 1.864,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,78*
€ 1.785,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,69*
€ 1.738,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,75*
€ 1.693,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.