Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss
Artikel-Nr.:
     9687-10.5302.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     10.5302.4
EAN/GTIN:
     4251412919831
Suchbegriffe:
gummis
glashalter
plattenhalter
zubehör geländerbau
Glas-/Plattenhalter Ø 32 mm mit 33,7 mm Anschluss (rechts)

aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304
Durchmesser: 32 mm
Länge: 55 mm
Ausführung: rechts

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
10.5317.0
ab € 0,57*
Zubehör
Fenau
10.5318.0
ab € 0,50*
Zubehör
Fenau
10.5319.0
ab € 0,57*
Zubehör
Fenau
10.5320.0
ab € 0,57*
Zubehör
Fenau
10.5315.0
ab € 0,50*
Zubehör
Fenau
10.5316.0
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.