Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-10.5359.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     10.5359.4
EAN/GTIN:
     4251412914133
Suchbegriffe:
ausgleichsstück
beilagscheibe
beilagscheibe edelstahl
edelstahlgeländer
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 48,3 mm | Außen-Ø: 25 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

[ spezifische Details ] für Anschluss 48,3 mm Außendurchmesser: 25 mm Höhe: 5 mm Bohrung: 10,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.