Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-10.5366.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     10.5366.4
EAN/GTIN:
     4251412914157
Suchbegriffe:
ausgleichsstück
beilagscheibe
beilagscheibe edelstahl
edelstahlgeländer
Ausgleichsstück | für Anschluss: Ø 42,4 mm | Außen-Ø: 22 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

[ spezifische Details ] für Anschluss 42,4 mm Außendurchmesser: 22 mm Höhe: 5 mm Bohrung: 8,5 mm mit Senkung für M8

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.