Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Querstabhalter mit Sackloch 12,2 mm (rechts) | für ■ Flach
Artikel-Nr.:
     9687-11.1035.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1035.4
EAN/GTIN:
     4251412931970
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Querstabhalter Ø 22 mm mit Sackloch (rechts) 12,2 mm und flachen Anschluss



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Gesamtlänge: 30 mm

Durchmesser: 22 mm

inkl. Maden- und Befestigungsschrauben

Sackloch (rechts): 12,2 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.