Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Querstabhalter zum Stoßen mit Bohrung 12,2 mm | für ■ Flach
Artikel-Nr.:
     9687-11.1042.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1042.4
EAN/GTIN:
     4251412932021
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Querstabhalter zum Stoßen Ø 22 mm mit Bohrung 12,2 mm und flachen Anschluss



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Gesamtlänge: 30 mm

Durchmesser: 22 mm

inkl. Maden- und Befestigungsschrauben

Bohrung: 12,2 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.