Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach
Artikel-Nr.:
     9687-11.1050.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1050.4
EAN/GTIN:
     4251412932045
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss Flach



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Anschluss: Flach

Gesamtlänge: 68 mm

Durchmesser: 21,9 mm

Bohrung: 12,2 mm

inkl. Maden- und Befestigungsschrauben

Madenschrauben: 2 x M5 x 5 mm

Befestigungsschraube: M6 x 25

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.