Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.1055.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1055.4
EAN/GTIN:
     4251412932069
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Querstabhalter | Lang | mit Bohrung 12,2 mm | für Anschluss 33,7 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Anschluss: 33,7 mm

Gesamtlänge: 68 mm

Durchmesser: 21,9 mm

Bohrung: 12,2 mm

inkl. Maden- und Befestigungsschrauben

Madenschrauben: 2 x M5 x 5 mm

Befestigungsschraube: M6 x 25

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.