Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Doppelquerstabhalter mit Bohrungen 12,2 mm + 14,2 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.1625.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1625.4
EAN/GTIN:
     4251412932304
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Doppelquerstabhalter Ø 22 mm mit Borhungen 12,2 und 14,2 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Gesamtlänge: 48 mm

Durchmesser: 22 mm

inkl. Madenschrauben

Bohrung 1: 12,2 mm

Bohrung 2: 14,2 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.