Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Querstabhalter Stirnseiteige Montage | Sackloch 12,2mm | Für Ø 33,7mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.1641.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.1641.4
EAN/GTIN:
     4251412932380
Suchbegriffe:
Querstabhalter Stabhalter Traversen...
Querstabhalter zum Stoßen Ø 22 mm mit Sackloch 12,2 mm und Anschluss 33,7 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Anschluss: 33,7 mm

Gesamtlänge: 34 mm

Durchmesser: 22 mm

inkl. Maden- und Befestigungsschrauben

Bohrung: 12,2 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.