Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A
Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A
Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A
Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2192.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2192.4
EAN/GTIN:
     4251412930188
Suchbegriffe:
handlaufhalter
handlaufhalter edelstahl
kugelring
haltering
Stift | Maße: 75x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 und M8x15 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] Länge: 75 mm Durchmesser: 12 mm Innengewinde: M6 x 15 mm und M8 x 15 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.