Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A
Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A
Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A
Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2193.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2193.4
EAN/GTIN:
     4251412930195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
handlaufhalter
handlaufhalter edelstahl
kugelring
haltering
Stift | Maße: 100x12 mm | mit 2 Innengewinde: M6x15 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] Länge: 100 mm Durchmesser: 12 mm Innengewinde: 2 x M6 x 15 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.