Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2351.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2351.4
EAN/GTIN:
     4251412930263
Suchbegriffe:
handlaufhalter
handlaufhalter edelstahl
kugelring
haltering
Bügel | Ø 14 mm | gebogen mit Innen- und Außengewinde | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] Durchmesser: 14 mm Höhe: 112 mm Breite: 75 mm

[ weitere spezifische Details ] Innengewinde: M6 x 20 mm Außengewinde: M8 x 15 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.