Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr 30x30x2 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr 30x30x2 mm | V2A
Einsteckkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr 30x30x2 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2413-A.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2413-A.4
EAN/GTIN:
     4251412930461
Suchbegriffe:
kappen aus v2a
flachkappen edelstahl
flachkappen für quadratrohre
flachkappe v4a vierkantrohr
Einsteckkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr 30x30x2 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] für Vierkantrohr 30x30 mm (Außenmaß) mit Wandstärke 2,0 mm

[ weitere spezifische Details ] mit Innengewinde M8 Einstecktiefe in Rohr: 20 mm Gesamthöhe: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.