Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.2414.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2414.4
EAN/GTIN:
     4251412932922
Suchbegriffe:
kappen aus v4a
flachkappen edelstahl
flachkappen für quadratrohre
flachkappe v4a vierkantrohr
Einsteckkappe V2A mit M8 zum Kleben für Rohr 40x40x3,0 mm



aus Edelstahl V2A AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

für Vierkantrohr 40x40 mm (Außenmaß) mit Wandstärke 3,0 mm

mit Innengewinde M8

Maß a: 5 mm

Maß b: 20 mm

Gewicht: 0,10 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.