Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 50x50x2 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 50x50x2 mm | V2A
Flachkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 50x50x2 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2415-A.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2415-A.4
EAN/GTIN:
     4251412930478
Suchbegriffe:
kappen aus v2a
flachkappen edelstahl
flachkappen für quadratrohre
flachkappe v4a vierkantrohr
Flachkappe zum Kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 50x50x2 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] für Vierkantrohr 50x50 mm (Außenmaß) mit Wandstärke 2,0 mm

[ weitere spezifische Details ] mit Innengewinde M8 Einstecktiefe in Rohr: 20 mm Gesamthöhe: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.