Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.2424.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2424.1
EAN/GTIN:
     4251412933066
Suchbegriffe:
kappen aus v2a
flachkappen edelstahl
flachkappen für quadratrohre
flachkappe v2a vierkantrohr
Einsteckkappe V4A mit M8 zum Kleben für Rohr 50x50x4,0 mm



aus Edelstahl V4A AISI 316 bzw. 1.4401/04 - Korn 240 geschliffen

für Vierkantrohr 50x50 mm (Außenmaß) mit Wandstärke 4,0 mm

mit Innengewinde M8

Maß a: 5 mm

Maß b: 20 mm

Gewicht: 0,14 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.