Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkappe zum kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 60x60x2 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckkappe zum kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 60x60x2 mm | V2A
Einsteckkappe zum kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 60x60x2 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2425-A.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2425-A.4
EAN/GTIN:
     4251412930485
Suchbegriffe:
kappen aus v2a
flachkappen edelstahl
flachkappen für quadratrohre
flachkappe v4a vierkantrohr
Einsteckkappe zum kleben | mit Gewinde: M8 | für Rohr: 60x60x2 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ spezifische Details ] für Vierkantrohr 60x60 mm (Außenmaß) mit Wandstärke 2,0 mm

[ weitere spezifische Details ] mit Innengewinde M8 Einstecktiefe in Rohr: 20 mm Gesamthöhe: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.